曜日別特売
9745 プレミアムビス〈徳用箱入〉 ウイング 44627487

9745 プレミアムビス〈徳用箱入〉 ウイング 44627487
9745 プレミアムビス〈徳用箱入〉 ウイング 44627487
9745 プレミアムビス〈徳用箱入〉 ウイング 44627487
9745 プレミアムビス〈徳用箱入〉 ウイング 44627487

プレミアムビス〈徳用箱入〉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(500本)
ねじ径×長さ(mm)4.2×65
内容量1箱(500本)注文コード44627487品番9745
参考基準価格(税別)¥3,060販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

軽やかで速い!打込みトルクが最後まで軽く、打込みスピードが最高に速い!
ジャギーカットが木割れを防止し、打込みトルクを効果的に低減。
ローレットが軸部の摩擦抵抗を大幅に低減させる。
従来品比でねじ込み作業効率1.5倍を実現。

材質ねじ長さ(mm)37頭径(Φmm)8表面処理クロメートねじ径×長さ(mm)4.2×65穴の形状十字穴2番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする