留付金具ビス・スリム〈箱入〉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) 注文コード44627548 品番9190
参考基準価格(税別)¥2,770 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

斜め打ちになっても、金具のビス穴に干渉しないスリムタイプ3.7×32mm。
首下補強形状。ビスを締めこんだ時の頭飛びを最大限防止。
ダイヤカット付(ネジ山に入ったカット)高低2条ネジに先端先割カットをプラス。木割れの無い抜群に軽い打ち込み!
サビを強力に防止するシルバーコート仕上げ。

材質 ねじ長さ(mm)26 頭径(Φmm)9.5 表面処理シルバーコート ねじ径×長さ(mm)3.7×32 穴の形状十字穴2番 下穴ドリル径(mm)3.4〜3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする