ウイング
ウイングの ねじ
ウイングの タッピングねじ
ウイングの その他タッピングネジ
翼コーススレッド カット付 徳用箱入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(150本)
注文コード
44627584
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
コーススレッドに先割カット。堅木に軟木に作業性抜群。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
65
頭径(Φmm)
8.8
表面処理
ユニクロ
ねじ径×長さ(mm)
5.2×120
穴の形状
十字穴2番
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧