板金金具止めビス ステンレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 44627600 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

首下補強形状。頭飛びを最大限防止。
ダイヤカット付(ネジ山に入ったカット)高低2条ネジに先端先割カットをプラス。木割れの無い抜群に軽い打ち込み!
ステンレス410製。
25mmのみ首下特殊形状。金具のビス穴・釘穴に完全フィット。

材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)20 頭径(Φmm)9.5 表面処理パシペート ねじ径×長さ(mm)3.7×25 穴の形状十字穴2番
注意
※本製品はSUS410を使用しており早期に錆が発生する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする