新ダイワ
新ダイワの 刈払機
新ダイワの エンジン刈払機・草刈機
新ダイワの 2サイクルタイプ
エンジン刈払機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44627670
品番
SSR2603-PT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
使いやすさとパワーを備えたミドルクラスの刈払機!
用途
一般草刈用
付属品
保護めがね、刈刃(チップソーΦ255)、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ
質量(kg)
4.4
排気量(mL)
25.4
レバー形式
ツインスロットル
ハンドル
ループハンドル
使用燃料
混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1756×244×248
燃料タンク容量(L)
0.7
スパークプラグ
BPMR8Y
始動方式
リコイルスタータ(ソフトスタート)
振動3軸合成値(m/s
2
)
5.8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません