3/22より値下げ!現場を応援
新ダイワ
新ダイワの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
新ダイワの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
高枝ヘッジトリマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44627679
品番
AH230
参考基準価格(税別)
¥99,900
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
79,980
バスケットに入れる
ブレード角度ワンタッチ調整(角度範囲150°/11段階)
部エード折りたたみ収納
3面刃付け、硬質メッキ刃
用途
手の届かない場所の刈込みに
使用燃料
混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2230×230×240
刈り幅(mm)
365
乾燥質量(kg)
5.7
ブレード長さ(mm)
430
燃料タンク容量(L)
0.55
スパークプラグ
CJ8
キャブレター
ダイヤフラム
ブレード
両刃
始動方式
リコイル
排気量(cm
3
)
22.8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません