※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
44627740
品番
PCN-220-2A
参考基準価格(税別)¥668,800
販売価格(税込)
¥725,780
販売価格(税別)
地球環境に配慮したノンフロンタイプ。フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要
フロン、代替フロン(HFC-134a)を使用しないノンフロンタイプです。
地球温暖化係数(GWP値)の低い新冷媒HFO-1234yfを採用しています。
単相AC200〜240Vに対応しています。
RS485(Modbus/RTU)の採用により、運転状態の監視、各種設定変更、運転時間の管理、アラーム履歴の管理など、予防保全に活用できます。
CEマーキングに対応しています。(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40)
フィルターの交換が容易な省メンテナンス構造です。
取付方法はキャビネット外取付・埋込取付の2種類から選択可能です。
多彩なインテリジェント機能を搭載しています。
設定温度(運転・警報)が可変できる温度制御機能・デジタル温度表示・省エネ運転モード・自己診断機能
自己診断機能により運転状態の監視が可能です。
キャビネット内温度異常(警報表示・警報出力)
過負荷保護(警報表示・警報出力)
サーミスター断線検知(警報表示・警報出力)
冷却運転出力
メンテナンスお知らせ機能(表示・出力)
冷風方向を変更可能な風向調整ルーバー付です。