※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

[PCN-T] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44627776 品番 PCN-110T-2A
参考基準価格(税別)¥492,800 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

地球環境に配慮したノンフロンタイプ。フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要
フロン、代替フロン(HFC-134a)を使用しないノンフロンタイプです。
地球温暖化係数(GWP値)の低い新冷媒HFO-1234yfを採用しています。
CEマーキングに対応しています。(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233)
ドレン検知機能と二重排水構造により水漏れを防止します。
フィルターの交換が容易な省メンテナンス構造です。
多彩なインテリジェント機能を搭載しています。
設定温度(運転・警報)が可変できる温度制御機能・デジタル温度表示 ・省エネ運転モード・自己診断機能
自己診断機能により運転状態の監視が可能です。
キャビネット内温度異常(警報表示・警報出力)
過負荷保護(警報表示・警報出力)
サーミスター断線検知(警報表示・警報出力)
ドレン検知(警報表示・警報出力)
冷却運転出力
メンテナンス時期通知機能(表示・出力)

付属品排水ホース、取付ねじ、パッキン、取扱説明書 質量(kg)33 定格電圧(V)単相 AC200 使用温度(℃)キャビネット内+20〜+45/キャビネット外+20〜+50 定格電流(A)3.3/3.2 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)580/640 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1) 起動電流(A)13.1/12.1 騒音レベル(dB(A))約65 設置場所屋内用 冷媒HFO-1234yf 温度設定範囲(℃)30〜45 冷却能力(W)950/1100 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(横A×縦B×深さC)(mm)603(650)×349×355 警報温度設定範囲(℃)35〜51 IP等級IP5X(カテゴリー2)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする