ふんわりデリトーネ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6缶) 注文コード 44627889 品番 8056
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,102
販売価格(税別)
3,798

特殊な製法で、パンのやわらかさとおいしさをそのままに、長期保存を可能にした安心・安全なおいしい防災備蓄パンです。
「焼きたてのようにおいしく、長持ちするパン」をつくるため、試行錯誤を重ねて生まれました。
卵不使用

種類オレンジ、ストロベリー、ブルーベリー 保存期間(年)5 仕様特定原材料7品目:乳、小麦 セット内容6缶セット 質量(g)100 寸法(Φ×高さH)(mm)74×113
注意
※なるべく製造年月日の新しいものをお送りするように努力しておりますが、流通の関係で、製造からある程度の日数が過ぎております。5年保存の商品の場合は、賞味期限まで残り4年以上の商品をお送りしております。何卒ご了承くださいませ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする