三相複巻トランス 3YSBシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(VA)500 容量(A)500 注文コード44628020 品番3YSB-500N
参考基準価格(税別)¥91,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。

仕様複巻 形状TB 質量(kg)9.1 周波数(Hz)50/60 寸法H(mm)169 適合規格JIS C 5310・6436 寸法A(mm)123 寸法D(mm)135 寸法B(mm)123 端子ねじM4 取付穴 寸法W(mm)170 1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y) 2次電圧220V(200V)-200V(△) 絶縁種別E 取付穴径(Φmm)6.5×12 耐熱クラスE種 容量(VA)500 シールド一次・二次間シールド付き(E) 容量(A)500 1次電圧(V)440-420(380)-400(Y) 2次電圧(V)220(200)-200(△) 接地端子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする