三相複巻トランス 3YSBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(kVA)2 容量(A)2000 注文コード44628047 品番3YSB-2KN
参考基準価格(税別)¥145,700 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。

仕様複巻 形状TB 質量(kg)22 周波数(Hz)50/60 寸法H(mm)240 適合規格JIS C 5310・6436 寸法A(mm)160 寸法D(mm)180 寸法B(mm)140 端子ねじM4 容量(kVA)2 取付穴 寸法W(mm)250 1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y) 2次電圧220V(200V)-200V(△) 絶縁種別E 取付穴径(Φmm)8.5×20 耐熱クラスE種 シールド一次・二次間シールド付き(E) 容量(A)2000 1次電圧(V)440-420(380)-400(Y) 2次電圧(V)220(200)-200(△) 接地端子

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする