仕様複巻
形状TB
質量(kg)26
周波数(Hz)50/60
寸法H(mm)240
適合規格JIS C 5310・6436
寸法A(mm)160
寸法D(mm)190
寸法B(mm)150
端子ねじM4
容量(kVA)3
取付穴有
寸法W(mm)250
1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y)
2次電圧220V(200V)-200V(△)
絶縁種別E
取付穴径(Φmm)8.5×20
耐熱クラスF種
シールド一次・二次間シールド付き(E)
容量(A)3000
1次電圧(V)440-420(380)-400(Y)
2次電圧(V)220(200)-200(△)
接地端子有