仕様複巻
形状TB
質量(kg)5.3
周波数(Hz)50/60
寸法H(mm)125
適合規格JIS C 5310・6436
寸法A(mm)85
寸法D(mm)115
寸法B(mm)93
端子ねじM3.5
取付穴有
寸法W(mm)115
1次電圧120V-110V-100V-0V
2次電圧120V-110V-100V-0V
絶縁種別E
取付穴径(Φmm)7.0×11
耐熱クラスB種
容量(VA)500
シールド一次・二次間シールド付き(E)
容量(A)500
1次電圧(V)120-110-100-0
2次電圧(V)120-110-100-0
接地端子有