複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(VA)750 容量(A)750 注文コード44628135 品番SPA-750N
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は容量など13種類から選べます 他の種類を見る

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。

仕様複巻 形状TB 質量(kg)7 周波数(Hz)50/60 寸法H(mm)141 適合規格JIS C 5310・6436 寸法A(mm)111 寸法D(mm)120 寸法B(mm)94 端子ねじM3.5 取付穴 寸法W(mm)134 1次電圧120V-110V-100V-0V 2次電圧120V-110V-100V-0V 絶縁種別E 取付穴径(Φmm)7.0×15 耐熱クラスB種 容量(VA)750 シールド一次・二次間シールド付き(E) 容量(A)750 1次電圧(V)120-110-100-0 2次電圧(V)120-110-100-0 接地端子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする