複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 容量(kVA)2 容量(A)2000 注文コード44628169 品番SPA-2KN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥68,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は容量など13種類から選べます 他の種類を見る

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。

仕様複巻 形状TB 質量(kg)17 周波数(Hz)50/60 寸法H(mm)185 適合規格JIS C 5310・6436 寸法A(mm)90(140) 寸法D(mm)195 寸法B(mm)145(145) 端子ねじM5 容量(kVA)2 取付穴 寸法W(mm)177 1次電圧120V-110V-100V-0V 2次電圧120V-110V-100V-0V 絶縁種別E 取付穴径(Φmm)7.0×20 耐熱クラスF種 シールド一次・二次間シールド付き(E) 容量(A)2000 1次電圧(V)120-110-100-0 2次電圧(V)120-110-100-0 接地端子

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする