アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-PB20A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44631154 品番DJ-PB20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。DJ-PB20シリーズに便利なACSH機能を追加したモデルです。
※従来のPB20と性能、操作、アクセサリーは一切変わりません。ACSH以外の機能は全てPB20と共用して通話できます。
運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける初期設定要らずのACSH(アクシュ)機能を新採用。
幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm、軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディとなっており、アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式を採用しています。

付属品ベルトクリップ/ハンドストラップ/取扱説明書/保証書 種別特定小電力トランシーバー ホワイト 質量(g)約174(単三乾電池含む) 種類特定小電力 定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本) チャンネル数20ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く) 連続使用時間(時間)乾電池=60/ EBP-70=26 アンテナサイズ(mm)約80 通信方式交互 送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W) 充電時間(時間)約2.5(空のEBP-70を満充電) スピーカー出力(mW)本体スピーカー 400 以上、外部出力 80 以上 通信可能距離(m)河川敷のような、障害物の無いところ:500程度、郊外の住宅地や見通しの良い道路上:300程度、市街地:100〜200程度、建物の中:建材、構造によって大きく変わります。 防水保護等級IP54 電波型式F3E(FM)
注意
※運用にはアルカリ単三乾電池が3本必要です。
※充電器・バッテリー・イヤホンマイク等は別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44631154 DJ-PB20A 12052479 DJ-PB20WA 特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-PB20 アルインコ 特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-PB20 アルインコ 1台 9,698 税込10,668 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする