KO仕上げゴム 削(サク)ショート ナチュラルシリコン

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44631240 品番 87113
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

KO仕上げゴム削ショートナチュラルシリコンは、シリコンタイプのゴムでアメゴムと同等の性質を持ち、コーキングのならし作業において傷がつきにくく、きれいに仕上がります。
カッターでも加工することができ、タイル面や塗装面など場所を選ばず施工が可能。
コーキング道具専門店にしかできない至高の一品を是非お試しください。

材質シリコンゴム 長さ(mm)500 幅(mm)80 厚さ(mm)2 乳白色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44631240
2024-02-05
用途:
コーキング作業時
建設業・工事業

他のナラシバッカーと比べて傷が入りづらく長持ちしてとても使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする