HDPN-04A-H 手動式物理破壊装置ストレージパンチャー HDPN-04A 創朋 44631355 HDPN-04A-H 手動式物理破壊装置ストレージパンチャー HDPN-04A 創朋 44631355 HDPN-04A-H 手動式物理破壊装置ストレージパンチャー HDPN-04A 創朋 44631355 HDPN-04A-H 手動式物理破壊装置ストレージパンチャー HDPN-04A 創朋 44631355

手動式物理破壊装置ストレージパンチャー HDPN-04A

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様ビット交換可能/(同時破壊数)3.5インチHDD:1台、2.5インチHDD:2台(9mm厚まで)、光ディスク:5枚、MOディスク:1枚 フロッピーディスク:3枚 注文コード44631355 品番HDPN-04A-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ストレージパンチャーシリーズはHDDやSSDなどの記録媒体を安全かつ効率よく物理破壊し、データを復旧不可能な状態にする装置です。
こちらは手動タイプの「HDPN-04A」破壊は油圧ジャッキアップ方式のため、どなたでも確実にかつ安心安全に破壊処理が可能です。
商品購入は各種セット内容をご確認頂きご購入をお願い致します。
1「HDPN-04A-H」/HDD物理破壊ツールセット 3.5インチ、2.5インチ4穴穿孔
2「HDPN-04A-S」/SSD物理破壊ツールセット 2.5インチ、M.2SSD破砕
3「HDPN-04A-HS」/HDD及びSSD破壊両ツールがセット

付属品HDD破壊ツール+トレイ(HDDU-03M) 仕様ビット交換可能/(同時破壊数)3.5インチHDD:1台、2.5インチHDD:2台(9mm厚まで)、光ディスク:5枚、MOディスク:1枚 フロッピーディスク:3枚 質量(kg)約12(本体のみ) 方式(破壊方式)4本のビットでプラッターに穿孔(2本に変更可能) 対応(記録媒体)3.5インチHDD/2.5インチHDD(厚さ:26mm以下)、キャリア付き3.5インチHDD(厚さ:28mm以下 幅:122mm以下)、光ディスク(CD/DVD/Blu-ray,8cm/12cm)、MOディスク、フロッピーディスク 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×190×281 保証期間3年間(物理破壊ツールは消耗品につき対象外) 加圧方式油圧式 最大荷重(t)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする