HDPN-04A-S 手動式物理破壊装置ストレージパンチャー HDPN-04A 創朋 44631364

 

HDPN-04A-S 手動式物理破壊装置ストレージパンチャー HDPN-04A 創朋 44631364
HDPN-04A-S 手動式物理破壊装置ストレージパンチャー HDPN-04A 創朋 44631364
HDPN-04A-S 手動式物理破壊装置ストレージパンチャー HDPN-04A 創朋 44631364
HDPN-04A-S 手動式物理破壊装置ストレージパンチャー HDPN-04A 創朋 44631364

手動式物理破壊装置ストレージパンチャー HDPN-04A

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台仕様(同時破壊数)2.5インチSSD:1、M.2 SSD、USBメモリー、SDカード:1~6注文コード44631364品番HDPN-04A-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

ストレージパンチャーシリーズはHDDやSSDなどの記録媒体を安全かつ効率よく物理破壊し、データを復旧不可能な状態にする装置です。
こちらは手動タイプの「HDPN-04A」破壊は油圧ジャッキアップ方式のため、どなたでも確実にかつ安心安全に破壊処理が可能です。
商品購入は各種セット内容をご確認頂きご購入をお願い致します。
1「HDPN-04A-H」/HDD物理破壊ツールセット 3.5インチ、2.5インチ4穴穿孔
2「HDPN-04A-S」/SSD物理破壊ツールセット 2.5インチ、M.2SSD破砕
3「HDPN-04A-HS」/HDD及びSSD破壊両ツールがセット

付属品SSD破壊ツール+トレイ(SSDU-03M)仕様(同時破壊数)2.5インチSSD:1、M.2 SSD、USBメモリー、SDカード:1~6質量(kg)約12(本体のみ)方式(破壊方式)5ミリ間隔のブレードでSSD全体のメモリチップを破断対応(記録媒体)2.5インチSSD、M.2 SSD、USBメモリー、SDカード外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×190×281保証期間3年間(物理破壊ツールは消耗品につき対象外)加圧方式油圧式最大荷重(t)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする