共栄プラスチック
共栄プラスチックの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
共栄プラスチックの 腕章/帽章
ビニール腕章
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44631608
品番
C-211-Y
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
学校・地区行事・イベント等に最適、ビニール腕章。
学校・地区行事・各種イベントに最適なビニール腕章です。
長年お客様から愛されるロングセラー商品です。
付属品
ピン、ハトメ、ひも付
色
イエロー
材質(本体)
軟質塩化ビニール樹脂製
取付方式
安全ピン、吊り下げ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
100×400×0.6