ハンドグリップルーペ No.3007 (7倍)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44631660 品番-
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

手持ちタイプのグリップルーペです。すべり防止機能として外周にラバーを巻いています。レンズサイズも大きいのでバリやハンダ付け確認等の精密部品・電子部品など外観目視検査に最適です。携帯に便利なストラップ付き。

付属品ストラップ 質量(g)120 倍率 レンズΦ53.5mm 光学ガラスレンズ 2枚 寸法(Φ×mm)62×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする