カシムラ
カシムラの 道路用品
カシムラの 安全ミラー
カシムラの 室内用 安全ミラー
パーキングミラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44632807
品番
GR-17
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
駐車場などに設置できるパーキングミラー
ボールジョイント金具付
取付寸法(mm)
8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
165×245×78
曲率半径
鏡面:1000
鏡面寸法(mm)
155×235