KM-948 サイドコンポーネントミラー2トン用黒 カシムラ 44632825 KM-948 サイドコンポーネントミラー2トン用黒 カシムラ 44632825

サイドコンポーネントミラー2トン用黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44632825 品番KM-948
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

運転時の死角をカバーするサポートミラー。

材質ABS・塗装黒 取付方式クランプ 取付寸法(mm)19/22/25/27 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×117×55 曲率半径平面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする