カシムラ
カシムラの トラック外装・ボディーパーツ
カシムラの トラック用ミラー
カシムラの トラック用サイドミラー
サイドコンポーネントミラーロングステー黒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44632850
品番
KM-978
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
運転時の死角をカバーするサポートミラー。
材質
ABS・塗装黒
色
黒
取付方式
クランプ
取付寸法(mm)
19/22/25/27
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
208×117×55
曲率半径
平面