カシムラ
カシムラの トラック外装・ボディーパーツ
カシムラの トラック用ミラー
カシムラの トラック用サイドミラー
UD サイドミラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44632859
品番
KM20-202-12
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質
ビニール鋼板
取付方式
H型バンド式
寸法(幅W×高さH)(mm)
175×325
取付寸法(mm)
12
メーカー
UDトラックス
曲率半径
600R