カシムラ
カシムラの トラック外装・ボディーパーツ
カシムラの トラック用ミラー
カシムラの トラック用サイドミラー
ワンマンHサイドミラー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44632877
品番
KM70-416-12
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質
ビニール鋼板
取付方式
H型バンド式
取付寸法(mm)
12
外寸(幅W×高さH)(mm)
170×330
曲率半径
1000R