商品は1個になります

- クローズドチョック 関西マリーン 44632990 - クローズドチョック 関西マリーン 44632990 - クローズドチョック 関西マリーン 44632990 - クローズドチョック 関西マリーン 44632990

クローズドチョック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び200 注文コード44632990 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は呼びなど5種類から選べます 他の種類を見る
用途係留用チョック(甲板上などに取り付け、係留・曳航用のロープやワイヤロープを穴に通して方向を転換) 材質鋳鋼製(SC410) 呼び200 寸法A(mm)200 寸法D(mm)280 寸法E(mm)120 寸法B(mm)340 寸法C(mm)150 標準質量(kg)24 リブ本数4 表面仕上げ防錆プライマー塗装
注意
※詳細サイズについては、JIS規格「F2005:クローズドチョック」に準拠します。
※図面は呼び250以上のもので、呼び150と呼び200に関してはリブの数と水抜き穴の数が異なります。
※表面塗装が剥がれた(または剥がれている)場合は、表面のサビを除去してから、防錆効果のある下地塗料で補修塗装をおこなってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする