センサー一体形ストール便器 床置タイプ (床排水)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様ハイパーキラミック 電源AC100V 注文コード44633105 品番U-A31AL/BW1
参考基準価格(税別)¥270,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は仕様・電源・関連資料など8種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさと経済性を追求した小便器のスタンダードです。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

仕様ハイパーキラミック ピュアホワイト タイプ一般地用 電源AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×420×1140 排水方式 排水鉛管用 洗浄水量(L)(スーパーAI節水)0.8-2、(AI節水)2-4.(固定)4 排水芯(mm)220 洗浄方式スプレッダー洗浄
関連資料:(0.15MB)(0.05MB)
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,060 / 税込 ¥3,366
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする