トライメイト
トライメイトの 袋
トライメイトの チャック付ポリ袋
チャック付き包装袋 ブラック
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
44633559
品番
TR-CHF001-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
開閉に便利なジップ付きの袋です。フック穴があり、店舗用のパッケージ袋としても使用が可能です。
50枚セットになります。
用途
ラッピングや小分け袋として
仕様
チャック付き
材質
ビニール
寸法(mm)
60×100
色
ブラック
注意
※袋のサイズは外寸となります。
※50枚セットとなりますが数枚多めに入っている場合がございます。