トライメイト
トライメイトの 袋
トライメイトの チャック付ポリ袋
チャック付き包装袋 ピンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
44633595
品番
TR-CHF001-PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
開閉に便利なジップ付きの袋です。フック穴があり、店舗用のパッケージ袋としても使用が可能です。
50枚セットになります。
用途
ラッピングや小分け袋として
仕様
チャック付き
材質
ビニール
寸法(mm)
60×100
色
ピンク
入数(枚)
50
注意
※袋のサイズは外寸となります。