チャック付き包装袋 ブルー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚) 注文コード44633638 品番TR-CHF001-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

開閉に便利なジップ付きの袋です。フック穴があり、店舗用のパッケージ袋としても使用が可能です。
50枚セットになります。

用途ラッピングや小分け袋として 仕様チャック付き 材質ビニール 寸法(mm)60×100 ブルー 入数(枚)50 内寸(幅W×高さH)(mm)50×75
注意
※袋のサイズは外寸となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
綺麗に保存するために
中山通商有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品自体とても良い商品です。ですが注文してから2か月近くかかり届いたころには忘れてしまってました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする