曜日別特売
PC-R 三角コーン 環境配慮型 モノタロウ 44633805

PC-R 三角コーン 環境配慮型 モノタロウ 44633805
PC-R 三角コーン 環境配慮型 モノタロウ 44633805
PC-R 三角コーン 環境配慮型 モノタロウ 44633805
モノタロウ

三角コーン 環境配慮型

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(20本)
内容量1セット(20本)注文コード44633805品番PC-R
販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

本体に再生材を100%使用しています。

用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)約388高さ(mm)約700質量(g)800種類スタンダードデザイン無地
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※コーンベッド部は約Φ293mmです。
※風などで飛ばないよう別売のコーンベッドなどを使用してください。
※火の気のある場所や高温多湿の場所は避けて保管してください。
※リサイクル樹脂のため、色ムラや樹脂などの粒が混ざることがあります。
※退色、劣化の原因となるので、ご使用にならない時は屋内で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: 工事現場の区画制限
建設業・工事業

普通に使えます。困る事といえば軽いので台輪をつけないと強風で良く飛んでいきます

2024-12-11
用途: 一般的な三角コーン
教育・研究機関

20個でこのお値段なので大変お得です。
三角コーンは破損しやすいので、予備にあっても全然いいので
やすく購入できてよかったです。

2025-09-01
用途: 駐車場の整理
株式会社ケイ・エス・デー卸売・小売業

消耗品でよく買い替えますが、コスパに優れとても買いやすのが気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする