スイッチカバー マグネット付

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44633830 品番 -
在庫数量:残り226点
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。

文字内容操作禁止 材質アクリル、マグネット 用途機械などのスイッチ誤作動防止用 透明 取付方式マグネット 内寸法(縦×横×高さ)(mm)80×40×33
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※本製品はマグネット付です。磁力を嫌う機器への取付には十分注意してお使いください。
※保管の際は、高温多湿、火の気のある場所は避けてください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44633830
2024-08-28
用途:
操作盤や配電盤に使用中
その他業種

サイズも良く使いやすいです。
バリエーションとして、休止中が欲しいです。

対象商品:
24807126
2021-10-11
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

想像通りの仕事をしてくれました。
可もなく不可もなくといった感じです。
アクリルなので表示用のシールも貼りやすい。

対象商品:
24807126
2020-05-27
用途:
監視盤のメンテナンス
サービス業

操作ボタン保護に大きさ色、共に最適でした。購入して良かったです。

対象商品:
24807126
2020-02-29
用途:
キッチンコンロのベビーガード用
その他業種

磁力がもっとあればなお良いですが、大変満足してます

対象商品:
24807126
2018-11-29
用途:
スイッチのカバー
運輸・通信業

普段触れてほしくないスイッチに誤って触らないよう、カバーがしたかった。そんな商品が普通にあって驚きです。PB商品でありお安く購入できました。
両面テープではなく、マグネットという点がミソでして、操作する時は簡単に取れるのもまた評価点であります。

1人が参考にしています
対象商品:
24807126
2021-03-20
用途:
押しボタンSWの誤操作防止

もう少し磁力が強い方がいいかな?と思うが、十分使用できる。
価格がもう少し安ければ・・・。
本品は縦80mmだが40mm位で安価な物があるともっと沢山使いたいのだが。

1人が参考にしています
対象商品:
24807126
2021-06-08
用途:
押しボタンスイッチの誤操作防止カバー
製造業

透明プラスチックの部分が三つの部品を接着して成型されている構造なので、接着部分が剥離してしまうものがあった。 一体成型の方が丈夫で良い。

4人が参考にしています
対象商品:
24807126
2018-11-16
用途:
制御盤の点検時誤動作防止
製造業

操作盤の一時停止作業や休止スイッチ釦のカバーに最適

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする