おくすりカレンダー(ダブルポケット仕様) 8段タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44633900 品番 76251-076
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

前と後ろにポケットが付いた「ダブルポケット」仕様で、4色展開のお薬カレンダー。ダブルポケット仕様の為、「手前ポケットにお名前」「後ろポケットに薬剤」をお入れ頂くことで、1枚のカレンダーで一気に複数人管理も可能となり、ご施設様に大変ご好評です!4色展開で色分け可能の為、カレンダー1枚を「患者様単位」ではなく、≪朝はピンク・昼はグリーン・夜はブルー・寝る前はイエロー≫などと「用法ごと」にご使用頂くことも可能です。「用法の(あさ・ひる・よる・ねるまえ)」と「曜日」部分はカード式なので、自由にアレンジ頂けます。ポケットはマチ無しタイプ。4用法(あさ・ひる・よる・ねるまえ)×8段タイプの服薬カレンダーです。

付属品用法カード(あさ・ひる・よる・ねるまえ)、曜日カード(月〜日)、吊り下げ用ひも 仕様1週間 材質本体:PVC、カード:紙、ひも:ナイロン イエロー 質量(g)約225 種類ダブルポケット 型番KWP2-32-YL 寸法(縦×横)(mm)本体:680×433 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)後:94×68、前:94×58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする