血圧手帳(数値式) A6サイズ KB-32

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1包(50冊) 注文コード44633918 品番75905-000
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

A6サイズで数値式の血圧手帳。210日分を記入可能です。毎日の血圧値や体調管理などを記録して、健康管理にお役立て下さい。
構成<表紙裏面:あなたの大切な情報、P1:アレルギー歴・副作用歴・主な既往歴、P2:血圧の測り方、P3〜P32:血圧記録、裏表紙裏面:メモ欄>

用途血圧記録用 サイズA6 寸法(縦×横)(mm)148×105 入数1包(50冊) ページ数32 紙厚(kg)表紙:135、中身:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-12-02
用途:
患者様に配布します
川口クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

朝夕の書き込みができ、マス目も大きく、大きさも小さく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする