BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の グルーミング用品
BIGMAN(ビッグマン)の ハサミ グルーミング
謹製 散髪鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
44633927
品番
97626
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
一般的な散髪用の鋏。ステンレス製の為、さびや腐食に強く、水で湿らせた髪を切ったり、汚れが付着しても切れ味が落ちにくいという特徴があります。 耐久性が高く、メンテナンスもラクです。
材質
ステンレス
寸法(mm)
170×40×5
色
シルバー
質量(g)
37
刃長(mm)
55