WSCS-650 木調シャワーチェア 背あり アイリスオーヤマ 44633970 WSCS-650 木調シャワーチェア 背あり アイリスオーヤマ 44633970 WSCS-650 木調シャワーチェア 背あり アイリスオーヤマ 44633970 WSCS-650 木調シャワーチェア 背あり アイリスオーヤマ 44633970 WSCS-650 木調シャワーチェア 背あり アイリスオーヤマ 44633970

木調シャワーチェア 背あり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44633970 品番WSCS-650
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

おしゃれな木調デザインのシャワーチェアです。
背もたれ付きです。姿勢が安定します。
高さは5段階、調整可能です。
調節ピンを押し込み、好きな高さに調節できます。
脚に角度があるので安定感があります。
座面にはクッションパッド付きで座った時に滑りにくいです。
お尻の冷えや痛みも軽減します。
座面はスノコ状で、水が溜まりにくく清潔を保てます。
シャワーフック付きです。両手が使えて便利です。
アルミパイプを使用し、さびにくくなっています。
お客様組み立てとなります。簡単組み立てです。

材質座面・背もたれ:ポリスチレン、パイプ部:金属(アルミニウム)、脚キャップ:合成ゴム、ねじ・座金:金属(ステンレス鋼)、座面・背もたれパッド:発泡ポリエチレン、シャワーフック:ポリプロピレン ホワイト 質量(g)3500 耐荷重(kg)100 表面処理パイプ部:エポキシ塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×415×755 座面高さ(mm)約390〜490 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約400×270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする