セット内容アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし:5個、研磨剤付き:2個)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー(3個)、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー(2個)、部品袋
材質ABS樹脂
色アイボリ―
質量(g)1700
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1000
タンク容量(L)約0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×310×250
電源コード(m)3
最大吐出圧力約3気圧
連続使用時間(分)約12
スチーム温度(℃)約100
待機時間噴射:約5分