PN-NC60S 不織布プリーツマスク 小さめ 60枚入 アイリスオーヤマ 44634049

PN-NC60S 不織布プリーツマスク 小さめ 60枚入 アイリスオーヤマ 44634049
PN-NC60S 不織布プリーツマスク 小さめ 60枚入 アイリスオーヤマ 44634049

不織布プリーツマスク 小さめ 60枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(60枚)注文コード44634049品番PN-NC60S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

国産の不織布プリーツマスクです。
4層構造で、花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。
(※マスク本体部のみの性能です)。
Ωプリーツ加工が、口元空間をキープするので、会話がラクにできます。
やわらか丸耳ひもで耳が痛くなりにくいです。
内袋に取り出しやすい切込みが付いているので、一枚ずつ取り出すことが出来て最後まで清潔に使えます。

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン形状プリーツ型ホワイト質量(g)2.7入数(枚)60(30枚入り×2パック)寸法(幅W×高さH)(mm)145×90構造3層生産国日本製対象ウイルス・細菌飛まつ、花粉、ほこり、PM2.5ひもタイプ耳かけ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする