美フィットマスク ふつう 7枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(7枚) 注文コード 44634094 品番 PK-BFC7MUD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合している不織布マスクです。
フェイスラインをすっきり見せる「小顔カット形状」と3Dワイヤーによる立体プリーツ構造で、正面も横顔もキレイな印象に導きます。
小顔カット形状が頬周りのふくらみを抑え正面がすっきりと、横顔は新プリーツ構造でシャープな印象になります。
ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)
側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。
バイカラーで耳ひもが差し色となり、ファッション性もアップします。
ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン 形状プリーツ型 ピスタチオ ×グレー 質量(g)4.4 入数(枚)7 寸法(幅W×高さH)(mm)175×90 構造3層 包装形態個別包装 対象ウイルス・細菌飛まつ、花粉、ほこり、PM2.5 ひもタイプ耳かけ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする