曜日別特売
PK-B7MXF 美フィットマスク ふつう 7枚入 アイリスオーヤマ 44634164

PK-B7MXF 美フィットマスク ふつう 7枚入 アイリスオーヤマ 44634164
PK-B7MXF 美フィットマスク ふつう 7枚入 アイリスオーヤマ 44634164
PK-B7MXF 美フィットマスク ふつう 7枚入 アイリスオーヤマ 44634164
PK-B7MXF 美フィットマスク ふつう 7枚入 アイリスオーヤマ 44634164

美フィットマスク ふつう 7枚入

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
シャボン
内容量1個(7枚)注文コード44634164品番PK-B7MXF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合している不織布マスクです。
フェイスラインをすっきり見せる「小顔カット形状」と3Dワイヤーによる立体プリーツ構造で、正面も横顔もキレイな印象に導きます。
小顔カット形状が頬周りのふくらみを抑え正面がすっきりと、横顔は新プリーツ構造でシャープな印象になります。
優しいニュアンスカラーでまとまり感と華やかさを両立するカラーです。
ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。
耳ひももマスクと同じカラーで、一体感のある仕上がりになっています。
ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)
側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン形状プリーツ型シャボン質量(g)4.4入数(枚)7寸法(幅W×高さH)(mm)175×90構造3層包装形態個別包装対象ウイルス・細菌飛まつ、花粉、ほこり、PM2.5ひもタイプ耳かけ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-05
用途: 普段使い
サービス業

形が今までとは違うので、どうかなと思って使ってみましたが、ピッタリフィットして、耳も痛くなく良かったです。星一つマイナスは、もう少し肌あたりが柔らかければ、申し分ないというところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする