PK-TN30LAG ナノエアーマスク ふつう 30枚入 アイリスオーヤマ 44634234 PK-TN30LAG ナノエアーマスク ふつう 30枚入 アイリスオーヤマ 44634234 PK-TN30LAG ナノエアーマスク ふつう 30枚入 アイリスオーヤマ 44634234 PK-TN30LAG ナノエアーマスク ふつう 30枚入 アイリスオーヤマ 44634234 PK-TN30LAG ナノエアーマスク ふつう 30枚入 アイリスオーヤマ 44634234 PK-TN30LAG ナノエアーマスク ふつう 30枚入 アイリスオーヤマ 44634234

ナノエアーマスク ふつう 30枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(30枚) 注文コード44634234 品番PK-TN30LAG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。
特殊ナノファイバー加工の中間層が着用時の口元温度上昇を緩和し、蒸れによる不快感を軽減します。
花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)
ナノファイバー加工の中間層を採用した3層構造により、通気性を保ちながらウイルス飛沫の侵入を防ぎます。
ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
マスクの中央に採用した3Dワイヤーが、呼吸時にマスクの形状を保つため、口元にゆとりができ呼吸がしやすくなります。
側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。
ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。
耳ひももマスクと同じカラーで、一体感のある仕上がりになっています。

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリフッ化ビニリデン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン 形状立体型 アッシュグレー 質量(g)4.2 入数(枚)30 寸法(幅W×高さH)(mm)175×90 構造3層 包装形態個別包装 対象ウイルス・細菌飛まつ、花粉、ほこり、PM2.5 ひもタイプ耳かけ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44634234 PK-TN30LAG 19221356 PK-NI30LXH ナノエアーマスク ふつうサイズ 30枚入 アイリスオーヤマ ナノエアーマスク ふつうサイズ 30枚入 アイリスオーヤマ 1個 1,298 税込1,428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする