RK-N5MAG ナノエアーマスク ふつう 5枚入 アイリスオーヤマ 44634259 RK-N5MAG ナノエアーマスク ふつう 5枚入 アイリスオーヤマ 44634259 RK-N5MAG ナノエアーマスク ふつう 5枚入 アイリスオーヤマ 44634259 RK-N5MAG ナノエアーマスク ふつう 5枚入 アイリスオーヤマ 44634259 RK-N5MAG ナノエアーマスク ふつう 5枚入 アイリスオーヤマ 44634259 RK-N5MAG ナノエアーマスク ふつう 5枚入 アイリスオーヤマ 44634259

ナノエアーマスク ふつう 5枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(5枚) 注文コード44634259 品番RK-N5MAG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。
特殊ナノファイバー加工の中間層が着用時の口元温度上昇を緩和し、蒸れによる不快感を軽減します。
花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)
ナノファイバー加工の中間層を採用した3層構造により、通気性を保ちながらウイルス飛沫の侵入を防ぎます。
ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
立体形状により口元の空間を保ち、会話や呼吸を楽にします。
密着性に優れたノーズフィッターは、隙間を低減し花粉などの侵入を防ぎます。
ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。
耳ひももマスクと同じカラーで、一体感のある仕上がりになっています。

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリフッ化ビニリデン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン 形状立体型 アッシュグレー 質量(g)3.4 入数(枚)5 寸法(幅W×高さH)(mm)125×155 構造3層 包装形態個別包装 対象ウイルス・細菌飛まつ、花粉、ほこり、PM2.5 ひもタイプ耳かけ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする