寸法(横A×縦B×深さC)(mm)100×200×80
有効深さ(mm)66
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)
質量(kg)1.1
仕様レーザー穴加工
材質鉄
規格CA(CA-G04)
保護等級IP3X
設置場所屋内用
基板寸法(縦×横)(mm)180×90
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2
基板寸法(横F×縦G)(mm)90×180
扉形式カバー:ねじ止め
取付基板鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×200×80