DAILY FIT MASK 立体 ふつう 5枚入

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5枚) 注文コード 44634320 品番 RK-F5SBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合している不織布マスクです。
花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)
立体形状により口元の空間を保ち、会話や呼吸を楽にします。
密着性に優れたノーズフィッターは、隙間を低減し花粉などの侵入を防ぎます。
ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
頬にフィットしフェイスラインがすっきり見えます。
どんなファッションでもクールに決まるカラーです。
ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。
耳ひももマスクと同じカラーで、一体感のある仕上がりになっています。

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン 形状立体型 ブラック 質量(g)3.2 入数(枚)5 寸法(幅W×高さH)(mm)120×140 構造3層 包装形態個別包装 生産国日本製 対象ウイルス・細菌飛まつ、花粉、ほこり、PM2.5 ひもタイプ耳かけ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-15
用途:
メガネが曇らなくて良い
グラップデザインワークス 様 (サービス業)

薄手なので夏でも暑くなく着用できそうです。しっかりと呼吸を逃すことができるのでメガネの方も曇る心配がありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする