DAILY FIT MASK 立体 ふつう 5枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5枚) 注文コード 44634347 品番 RK-F5SSB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合している不織布マスクです。
花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)
立体形状により口元の空間を保ち、会話や呼吸を楽にします。
密着性に優れたノーズフィッターは、隙間を低減し花粉などの侵入を防ぎます。
ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
頬にフィットしフェイスラインがすっきり見えます。
優しいニュアンスカラーでまとまり感と華やかさを両立します。
ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。
耳ひももマスクと同じカラーで、一体感のある仕上がりになっています。

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン 形状立体型 シルクベージュ 質量(g)3.2 入数(枚)5 寸法(幅W×高さH)(mm)120×140 構造3層 包装形態個別包装 生産国日本製 対象ウイルス・細菌飛まつ、花粉、ほこり、PM2.5 ひもタイプ耳かけ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする