DAILY FIT MASK 立体 ふつうワイド 5枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(5枚) 注文コード44634460 品番RK-F5MXR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットするフィルターを採用した立体3層構造の不織布マスクです。(※マスク本体部のみの性能です。)
立体形状により口元の空間を保ち、会話や呼吸を楽にします。
密着性に優れたノーズフィッターは、隙間を低減し花粉などの侵入を防ぎます。
ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
頬にフィットしフェイスラインがすっきり見えます。
どんなファッションでもクールに決まるカラーです。
ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。
耳ひももマスクと同じカラーで、一体感のある仕上がりになっています。

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン 形状立体型 チャコール 質量(g)3.4 入数(枚)5 寸法(幅W×高さH)(mm)125×155 構造3層 包装形態個別包装 生産国日本製 対象ウイルス・細菌飛まつ、花粉、ほこり、PM2.5 ひもタイプ耳かけ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44634460 RK-F5MXR 44634399 RK-F5SXR DAILY FIT MASK  立体 ふつう 5枚入 アイリスオーヤマ DAILY FIT MASK 立体 ふつう 5枚入 アイリスオーヤマ 1個(5枚) 299 税込329 色に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする