フローリングワイパー用ウェットシート 20枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44634530 品番FWS-W20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フローリングワイパーに取り付けて、フローリング、ビニール床、クッションフロアの拭き掃除に使用できるシートです。
各社共通サイズです。
たっぷり保水のシートで、べたつきもすっきり落とします。
3層構造で保水が長持ちするため、約25畳拭きとれます。
99%除菌、24時間抗菌です。
ほこりや汚れ、食べこぼしなど一度にお掃除できます。
無香料です。

成分水、エタノール、増粘剤、界面活性剤、BG、除菌剤、塩化ベンザルコニウム、EDTA-2Na 材質レーヨン、ポリエステル、ポリプロピレン 質量(g)475 タイプウェットシート シートサイズ(mm)(1枚あたり)210×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×110×50 商品タイプ取替シート
注意
※すべての菌を除菌するわけではありません。使用状況により抗菌効果の持続力は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする