IFM-302 アイアンフレーム アイリスオーヤマ 44634557 IFM-302 アイアンフレーム アイリスオーヤマ 44634557 IFM-302 アイアンフレーム アイリスオーヤマ 44634557

アイアンフレーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44634557 品番 IFM-302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

お好みの樹種・色合いの木材を組み合わせてオリジナルアイアンラックが作れるフレームです。
メーカー製のカラー化粧棚板と組み合わせることでインテリアラックとして使用できます。
工具不要の簡単組み立てです。
板を挟んでハの字に開くだけです。
滑り止め付きなので、安定感があります。
使わない時はコンパクトに隙間収納できます。
玄関で靴置きやリビングで植物を置いてインテリアなど様々なシーンで使用できます。
本製品はフレームのみです。2本1セットです。

材質フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)、樹脂部:EVA樹脂 ブラック 質量(g)1550 耐荷重(kg)全体:40(棚板重量含む)、棚板1枚あたり:20(メーカー製「化粧棚板」使用時) 適合板厚(mm)棚板:約18〜19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×13×450 内寸(幅W×高さH)(mm)棚板差込口:約300×20
注意
※化粧棚板は別売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする