※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
D デスクキャビネット(防塵・防水パッキン付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
基板寸法(縦×横)(mm)
710×710
有効深さ(mm)
280
注文コード
44634755
品番
D30-810
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
基板寸法・有効深さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
800×1000×300
有効深さX(mm)
-
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)
仕様
防塵・防水パッキン付、レーザー穴加工
材質
鉄
質量(kg)
53
規格
CA(CA-G04)
寸法S(mm)
230
寸法T(mm)
796
寸法Z(mm)
190
ハンドル
防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)
寸法P(mm)
651
寸法Y(mm)
590
保護等級
IP44
寸法O(mm)
70
寸法T1(mm)
-
有効深さ(mm)
280
寸法B1(mm)
1100
寸法Q(mm)
170
寸法U(mm)
862
寸法V(mm)
796
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製2.3mm
寸法K1(mm)
-
基板寸法(縦×横)(mm)
710×710
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6、ボデー:1.6、テーブル:2.3、基台:2.3
基板寸法(横F×縦G)(mm)
710×710
扉形式
片扉
有効深さX1(mm)
-
取付基板
鉄製基板(2.3mm)、クリーム塗装(2.5Y8/2)
有効深さX2(mm)
-
外形寸法縦(mm)
1100
寸法(横×縦×深さ)(mm)
800×1000×300
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000